曜日別特売
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002

 

HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002
HK10132 Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811002

Tシャツ 2枚組

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1袋(2枚)注文コード52811002品番HK10132
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。

ブラックサイズLL混率(%)綿100%胸囲(cm)104~112ウエスト(cm)94~104肩幅(cm)51.5袖丈(cm)19着丈(cm)77生地天竺再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 普段着

G.T.HAWKINS Tシャツ 。いつも愛用しています。
生地は柔らかく、それでいて少々厚めの生地、首回りはしっかりしています。
最近までモノタロウさんで扱っているとは知りませんでした。
サーフシャツに続きTシャツも購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 52811002
2025-02-10
用途: 普段の肌着
農・林・水産業

TシャツはグンセさんのGTホーキンス1択です。
綿100%でとても触り心地が良いです。

2024-10-11
用途: 普段の作業着で着易いです。
個人のお客様

普段の作業着としては大変、着やすい感じです。
変にペラペラ感も無くて丈夫そうです。
真夏は丈夫と感じる分、暑さは感じます。
価格帯もとてもリーズナブルな価格で評価は
高いと感じました。

対象商品 : 52811027
2024-07-27
用途: 計装保守点検時
有限会社若電建設業・工事業

綿100なので、着心地は良いと思います。出張で、パジャマの代わりもしています。
綿なので、洗濯して乾燥機にかけると多少ちじみました。

対象商品 : 52810957
2023-07-27
用途: 夏場における洗車ならびにワックスがけ作業

夏場の暑いとき汗をかいてもべとつき無く作業終了まで快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 52810984
2023-09-23
用途: 自動車修理時
グッドジョブ

襟、袖が伸びなく価格も安く肌触りも最高です。 色落ちも少ないです。

対象商品 : 52810957
2023-02-04
用途: 夏季のシャツの重ね着用として

下着としては多少厚めの素材感覚だが、ユニクロのコットンTシャツよりは明らかに薄出。
袖が短めなので、夏季に半袖シャツやポロシャツの下に着用するにはちょうど良いかな。

対象商品 : 52811027
2023-04-24
用途: 下着

生地もしっかりとしていて、首まわりが洗ってものびてないので気にいってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする