VネックTシャツ 2枚組

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 52811045 品番 HK10152
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。

ホワイト サイズM 混率(%)綿100% 胸囲(cm)88〜96 ウエスト(cm)76〜84 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)17 着丈(cm)71 生地天竺 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52811063
2025-08-28
用途:
普段着の下着として購入
飲食業

思った以上に生地がしっかりしています。ただ夏場はもう少し生地が薄い方が良かったので、秋から冬にかけて着用したいと思います。

2025-02-07
用途:
仕事です
行政書士 まきのひろし事務所 様 (サービス業)

軽くて、ごわごわせずにあたたかいかんじもしてます!!

対象商品:
52811054
2023-07-24
用途:
夏場のシャツとして
卸売・小売業

胸元が広く開いたデザインが涼しげで購入。
縫製や生地もしっかりしていてGood!

対象商品:
52811088
2024-03-15
用途:
仕事に使いやすい
その他業種

生地も丈夫で大変満足しています。また買いたい。ありがとうございます。

対象商品:
52811072
2021-04-26
用途:
仕事用の下着
有限会社アスコ通信特機 様

素材が柔らかく着心地が良く気に入ったので今回は買い足しです。
欲を言えばもう1センチか2センチ丈が長ければと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52811124
2020-07-06
用途:
普段の肌着として
農・林・水産業

Vネックなので首の締め付け感がなく着やすい。
厚手の物もあれば、更にいいかも。
それと着丈がもうチョイ欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
52811097
2019-10-06
用途:
和装の下着として

秋祭りの役員になり、レンタル紋付を着ることに。着付けの尾根遺産に裸を見られるのが恥ずかしいので着用。丸首だと着物の下に見えてしまうので良かったと思います。普段着にも単なる白Tシャツより締まって見えていいですね。

対象商品:
52811088
2019-11-16
用途:
通勤や立ち仕事の時。
運輸・通信業

まだ来ていませんが、しっかりした作りで着やすそうです。コスパは最高で、とても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする