曜日別特売
CDQ2AS63-30DCZ 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52811997

 

CDQ2AS63-30DCZ 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52811997
CDQ2AS63-30DCZ 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52811997

薄形シリンダ CDQ2AS63

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
52811997
品番
CDQ2AS63-30DCZ
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ストローク(mm)
30
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする