曜日別特売
CDQ2AS63-40DCMZ 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52812033

 

CDQ2AS63-40DCMZ 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52812033
CDQ2AS63-40DCMZ 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52812033

薄形シリンダ CDQ2AS63CDQ2AS63-40DCMZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
注文コード
52812033
品番
CDQ2AS63-40DCMZ
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ストローク(mm)
40
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする