HG-4-641mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅600~699mm HG-4シリーズ サンワ[テープ] 52812709

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅600~699mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2443-24
65-2443-24
65-2442-82
65-2442-83
65-2442-84
65-2442-86
65-2442-87
65-2442-88
65-2442-89
65-2442-90
65-2442-91
65-2442-92
65-2442-93
65-2442-95
65-2442-96
65-2442-97
65-2442-98
65-2442-99
65-2443-01
65-2443-02
65-2443-04
65-2443-05
65-2443-06
65-2443-07
65-2443-08
65-2443-09
65-2443-10
65-2443-12
65-2443-13
65-2443-14
65-2443-15
65-2443-16
65-2443-17
65-2443-18
65-2443-19
65-2443-21
65-2443-22
65-2443-23
65-2443-25
65-2443-26
65-2443-27
65-2443-29
65-2443-30
65-2443-31
65-2443-32
65-2443-33
65-2443-34
65-2443-35
65-2443-36
65-2443-38
65-2443-39
65-2443-40
65-2443-41
65-2443-42
65-2443-43
65-2443-44
65-2443-46
65-2443-47
65-2443-48
65-2443-49
65-2443-50
65-2443-51
65-2443-52
65-2443-54
65-2443-55
65-2443-56
65-2443-57
65-2443-58
65-2443-59
65-2443-60
65-2443-61
65-2443-63
65-2443-64
65-2443-65
65-2443-66
65-2443-67
65-2443-68
65-2443-69
65-2443-71
65-2443-72
65-2443-73
65-2443-74
65-2443-75
65-2443-76
65-2443-77
65-2443-78
65-2443-80
65-2443-81
65-2443-82
65-2442-85
65-2442-94
65-2443-03
65-2443-11
65-2443-20
65-2443-28
65-2443-37
65-2443-45
65-2443-53
65-2443-62
65-2443-70
65-2443-79
内容量1巻注文コード52812709品番HG-4-641mm
参考基準価格(税別)¥585,770販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2443-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする