曜日別特売
HG-4-714mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅700~799mm HG-4シリーズ サンワ[テープ] 52813470

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅700~799mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2443-97
65-2443-97
65-2443-83
65-2443-84
65-2443-85
65-2443-86
65-2443-88
65-2443-89
65-2443-90
65-2443-91
65-2443-92
65-2443-93
65-2443-94
65-2443-96
65-2443-98
65-2443-99
65-2444-01
65-2444-02
65-2444-03
65-2444-04
65-2444-06
65-2444-07
65-2444-08
65-2444-09
65-2444-10
65-2444-11
65-2444-12
65-2444-14
65-2444-15
65-2444-16
65-2444-17
65-2444-18
65-2444-19
65-2444-20
65-2444-21
65-2444-23
65-2444-24
65-2444-25
65-2444-26
65-2444-27
65-2444-28
65-2444-29
65-2444-31
65-2444-32
65-2444-33
65-2444-34
65-2444-35
65-2444-36
65-2444-37
65-2444-38
65-2444-40
65-2444-41
65-2443-87
65-2443-95
65-2444-05
65-2444-13
65-2444-22
65-2444-30
65-2444-39
65-2444-47
65-2444-55
65-2444-64
65-2444-72
65-2444-81
65-2444-42
65-2444-43
65-2444-44
65-2444-45
65-2444-46
65-2444-48
65-2444-49
65-2444-50
65-2444-51
65-2444-52
65-2444-53
65-2444-54
65-2444-56
65-2444-57
65-2444-58
65-2444-59
65-2444-60
65-2444-61
65-2444-62
65-2444-63
65-2444-65
65-2444-66
65-2444-67
65-2444-68
65-2444-69
65-2444-70
65-2444-71
65-2444-73
65-2444-74
65-2444-75
65-2444-76
65-2444-77
65-2444-78
65-2444-79
65-2444-80
65-2444-82
65-2444-83
内容量1巻注文コード52813470品番HG-4-714mm
参考基準価格(税別)¥652,490販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2443-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする