自重堂
117 パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52814633
品番
117
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
綿60、ポリエステル40
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
抗菌、防臭
ウエスト(cm)
70
仕様
ワンポイント
種別
パンツ
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
90
生地
STトレアシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
30
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。