自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
127 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52814868
品番
127
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
M
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
抗菌、防臭
ウエスト(cm)
76〜82
仕様
両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット、ワンポイント
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
99
生地
STトレアシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
33
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。