自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
127 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52814904
品番
127
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
4L
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
抗菌、防臭
ウエスト(cm)
106〜118
仕様
両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット、ワンポイント
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
79
ヒップ(cm)
134
生地
STトレアシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
41
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。