128 ツータックカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52814913 品番 128
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190
アースグリーン サイズS 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)綿60、ポリエステル40 機能抗菌、防臭 ウエスト(cm)70〜76 仕様両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット、ワンポイント 種別ツータックカーゴ 股下(cm)82 ヒップ(cm)104 生地STトレアシーティング RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする