616 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52815927 品番 616
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

人気を独占し続ける、支持率ナンワーワンのベストセラー。
すべてのワーカーが惚れ込んだ、ワーキングデザインの基本形とも呼べるシリーズです。耐久性とソフトな着心地を両立させた価値ある一着です。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル60、綿40 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭 ウエスト(cm)76 仕様ワンポイント 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)107 生地ボアコットソフトサマーツイル(減量加工) RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする