曜日別特売
HG-6-133mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HG-6シリーズ サンワ[テープ] 52816437

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2447-25
65-2447-25
65-2447-13
65-2447-15
65-2447-16
65-2447-17
65-2447-18
65-2447-19
65-2447-20
65-2447-21
65-2447-22
65-2447-24
65-2447-26
65-2447-27
65-2447-28
65-2447-29
65-2447-30
65-2447-32
65-2447-33
65-2447-34
65-2447-35
65-2447-36
65-2447-37
65-2447-38
65-2447-40
65-2447-41
65-2447-42
65-2447-43
65-2447-44
65-2447-45
65-2447-46
65-2447-47
65-2447-49
65-2447-50
65-2447-51
65-2447-52
65-2447-53
65-2447-54
65-2447-55
65-2447-57
65-2447-58
65-2447-59
65-2447-60
65-2447-61
65-2447-62
65-2447-63
65-2447-64
65-2447-66
65-2447-67
65-2447-68
65-2447-69
65-2447-70
65-2447-71
65-2447-72
65-2447-74
65-2447-75
65-2447-76
65-2447-77
65-2447-78
65-2447-79
65-2447-80
65-2447-81
65-2447-83
65-2447-84
65-2447-85
65-2447-86
65-2447-87
65-2447-88
65-2447-89
65-2447-91
65-2446-92
65-2446-93
65-2446-94
65-2446-95
65-2446-97
65-2446-98
65-2446-99
65-2447-01
65-2447-02
65-2447-03
65-2447-04
65-2447-05
65-2447-07
65-2447-08
65-2447-09
65-2447-10
65-2447-11
65-2447-12
65-2446-96
65-2447-06
65-2447-14
65-2447-23
65-2447-31
65-2447-39
65-2447-48
65-2447-56
65-2447-65
65-2447-73
65-2447-82
65-2447-90
内容量1巻注文コード52816437品番HG-6-133mm
参考基準価格(税別)¥148,040販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2447-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする