1046 ワンタックカーゴ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アースグリーン ウエスト(cm)76 注文コード52819314 品番1046
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
この商品は色・ウエストなど52種類から選べます 他の種類を見る
アースグリーン 混率(%)ポリエステル60、綿40 職業別シーン精密機械・電子機器製造 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭 ウエスト(cm)76 仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ワンタックカーゴ 股下(cm)78 ヒップ(cm)101 生地ネオコットソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52819357
2025-11-20
用途:
オールシーズン用の野外調査用ズボン

これまで使用していた自重堂のワンタックカーゴパンツ40322が経年劣化したため本品を購入しました。スタイルは同じなのですが40322より生地は薄く,ポケットはボタンで開け閉めする作りでした。近年の暑い夏を乗り切るには良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする