HG-6-432mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HG-6シリーズ サンワ[テープ] 52819605

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2450-27
65-2450-27
65-2449-95
65-2449-96
65-2449-97
65-2449-98
65-2449-99
65-2450-01
65-2450-02
65-2450-03
65-2450-05
65-2450-06
65-2450-07
65-2450-08
65-2450-09
65-2450-10
65-2450-11
65-2450-13
65-2450-14
65-2450-15
65-2450-16
65-2450-17
65-2450-18
65-2450-19
65-2450-20
65-2450-22
65-2450-23
65-2450-24
65-2450-25
65-2450-26
65-2450-28
65-2450-30
65-2450-31
65-2450-32
65-2450-33
65-2450-34
65-2450-35
65-2450-36
65-2450-38
65-2450-39
65-2450-40
65-2450-41
65-2450-42
65-2450-43
65-2450-44
65-2450-45
65-2450-47
65-2450-48
65-2450-49
65-2450-50
65-2450-51
65-2450-52
65-2450-53
65-2450-55
65-2450-56
65-2450-57
65-2450-58
65-2450-59
65-2450-60
65-2450-61
65-2450-62
65-2450-64
65-2450-65
65-2450-66
65-2450-67
65-2450-68
65-2450-69
65-2450-70
65-2450-72
65-2450-73
65-2450-74
65-2450-75
65-2450-76
65-2450-77
65-2450-78
65-2450-79
65-2450-81
65-2450-82
65-2450-83
65-2450-84
65-2450-85
65-2450-86
65-2450-87
65-2450-89
65-2450-90
65-2450-91
65-2450-92
65-2450-93
65-2450-94
65-2449-94
65-2450-04
65-2450-12
65-2450-21
65-2450-29
65-2450-37
65-2450-46
65-2450-54
65-2450-63
65-2450-71
65-2450-80
65-2450-88
内容量1巻注文コード52819605品番HG-6-432mm
参考基準価格(税別)¥480,800販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2450-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする