1100 半袖スモック

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52820653 品番 1100
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
サックス サイズS 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)ポリエステル65、レーヨン35 種別半袖スモック 材質ボタン樹脂 肩幅(cm)36 袖丈(cm)17 着丈(cm)60 生地シーティング RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52820714
2024-06-10
用途:
自動車部品の検査時及び組み立て時
株式会社YMS 様 (製造業)

非常に動きやすく、通気性も良いので、作業者には評判が良いです。

対象商品:
52820678
2024-05-23
用途:
組付け加工作業
サワダ工業株式会社 様

動きやすく、夏用で涼しく、色もよく、働きやすい女子作業服でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする