自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
1400 半袖スモック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52820976
品番
1400
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
EL
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル95、綿5(表:ポリエステル100、裏:ポリエステル65、綿35)
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭
種別
半袖スモック
材質
ボタン樹脂
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
生地
裏綿トロピカル
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。