曜日別特売
HG-6-628mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅600~699mm HG-6シリーズ サンワ[テープ] 52821574

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅600~699mm HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2452-25
65-2452-25
65-2451-96
65-2451-97
65-2451-98
65-2451-99
65-2452-01
65-2452-02
65-2452-04
65-2452-05
65-2452-06
65-2452-07
65-2452-08
65-2452-09
65-2452-10
65-2452-12
65-2452-13
65-2452-14
65-2452-15
65-2452-16
65-2452-17
65-2452-18
65-2452-19
65-2452-21
65-2452-22
65-2452-23
65-2452-24
65-2452-26
65-2452-27
65-2452-29
65-2452-30
65-2452-31
65-2452-32
65-2452-33
65-2452-34
65-2452-35
65-2452-36
65-2452-38
65-2452-39
65-2452-40
65-2452-41
65-2452-42
65-2452-43
65-2452-44
65-2452-46
65-2452-47
65-2452-48
65-2452-49
65-2452-50
65-2452-51
65-2452-52
65-2452-57
65-2452-59
65-2452-60
65-2452-61
65-2452-62
65-2452-63
65-2452-64
65-2452-65
65-2452-67
65-2452-68
65-2452-69
65-2452-70
65-2452-71
65-2452-72
65-2452-73
65-2452-74
65-2452-76
65-2452-77
65-2452-78
65-2452-79
65-2452-80
65-2452-81
65-2452-82
65-2452-84
65-2452-85
65-2452-86
65-2452-87
65-2452-88
65-2452-89
65-2452-90
65-2452-92
65-2452-93
65-2452-94
65-2452-95
65-2452-96
65-2452-03
65-2452-11
65-2452-20
65-2452-28
65-2452-37
65-2452-45
65-2452-53
65-2452-54
65-2452-55
65-2452-56
65-2452-58
65-2452-66
65-2452-75
65-2452-83
65-2452-91
内容量1巻注文コード52821574品番HG-6-628mm
参考基準価格(税別)¥698,930販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2452-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする