2136 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52822455 品番 2136
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。

ブルー 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様) 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク ウエスト(cm)85 仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別カーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)76 ヒップ(cm)104 生地エアロールエコ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)35 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする