自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
2155 長袖オープンシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52822543
品番
2155
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。
色
アースグリーン
サイズ
LL
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)
機能
帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応
種別
長袖オープンシャツ
材質
ボタン樹脂
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
生地
エアロールエコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。