HG-6-830mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HG-6シリーズ サンワ[テープ] 52823735

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HG-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2454-29
65-2454-29
65-2454-03
65-2454-11
65-2454-20
65-2454-28
65-2454-36
65-2454-45
65-2454-53
65-2454-62
65-2454-69
65-2454-70
65-2454-71
65-2454-72
65-2454-73
65-2454-81
65-2454-90
65-2453-98
65-2453-99
65-2454-01
65-2454-02
65-2454-04
65-2454-05
65-2454-06
65-2454-07
65-2454-08
65-2454-09
65-2454-10
65-2454-12
65-2454-13
65-2454-14
65-2454-15
65-2454-16
65-2454-17
65-2454-18
65-2454-19
65-2454-21
65-2454-22
65-2454-23
65-2454-24
65-2454-25
65-2454-26
65-2454-27
65-2454-30
65-2454-31
65-2454-32
65-2454-33
65-2454-34
65-2454-35
65-2454-37
65-2454-38
65-2454-39
65-2454-40
65-2454-41
65-2454-42
65-2454-43
65-2454-44
65-2454-46
65-2454-47
65-2454-48
65-2454-49
65-2454-50
65-2454-51
65-2454-52
65-2454-54
65-2454-55
65-2454-56
65-2454-57
65-2454-58
65-2454-59
65-2454-60
65-2454-61
65-2454-63
65-2454-64
65-2454-65
65-2454-66
65-2454-67
65-2454-68
65-2454-74
65-2454-75
65-2454-76
65-2454-77
65-2454-78
65-2454-79
65-2454-80
65-2454-82
65-2454-83
65-2454-84
65-2454-85
65-2454-86
65-2454-87
65-2454-88
65-2454-89
65-2454-91
65-2454-95
65-2454-92
65-2454-94
65-2454-93
65-2454-97
65-2454-98
65-2454-96
内容量1巻注文コード52823735品番HG-6-830mm
参考基準価格(税別)¥923,740販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2454-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする