14000 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 アースグリーン サイズS 注文コード52824598 品番14000
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090
この商品は色・サイズなど29種類から選べます 他の種類を見る
アースグリーン サイズS 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応 仕様ノンプル、左胸ペン差付ポケット(3本収納可)、ワンポイント 種別長袖ブルゾン 材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属 胸囲(cm)119 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 生地ソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする