自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
14000 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アースグリーン
サイズ
LL
注文コード
52824625
品番
14000
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
アースグリーン
サイズ
LL
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
仕様
ノンプル、左胸ペン差付ポケット(3本収納可)、ワンポイント
種別
長袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。