曜日別特売
BM11S-L65 フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX) 52826648

フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード52826648品番BM11S-L65
参考基準価格(税別)¥145,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ

仕様【コード番号】0276BM11SL65タイプ低床タイプ最大積載量(kg)1100フォーク長さ(mm)980フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)165フォーク外幅(mm)520フォーク内幅(mm)214アズワン品番65-3352-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする