自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
14004 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52826725
品番
14004
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
M
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
仕様
ノンプル、ワンポイント
種別
長袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
73
首廻り(cm)
40
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。