ミズノワークポロシャツ半袖 ホワイト HO-626WHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52827244 品番HO-626WH-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,979
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

信頼のミズノ製ポロシャツです。
動きやすいパターン設計で引っ張られる煩わしさも軽減します。
ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用しています。
背中首元に再帰反射材付きです。

仕様半袖、消臭機能、再帰反射、ペンホルダー 着丈(cm):172-178 工場、倉庫等での作業時やスポーツ時の着用に適しています 材質/仕上:ポリエステル サイズ:L 色:ホワイト 胸囲(cm):93-99 コード番号:355-7687 アズワン品番65-3360-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする