曜日別特売
HO-882-XL ミズノKUGEKIメッシュベスト HO-882シリーズ ユニット 52827357

HO-882-XL ミズノKUGEKIメッシュベスト HO-882シリーズ ユニット 52827357
HO-882-XL ミズノKUGEKIメッシュベスト HO-882シリーズ ユニット 52827357

ミズノKUGEKIメッシュベスト HO-882シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード52827357品番HO-882-XL
参考基準価格(税別)¥14,474販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

信頼のミズノ製、高通気・放熱性に優れたドライメッシュ「DRY AEROFLOW」を全面採用しています。

仕様DRY AER FLOW 採用 工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に 材質/仕上:ポリエステル 色:ブラック 着丈(cm):67 肩幅(cm):44 胴まわり寸法(cm):113 コード番号:261-3918アズワン品番65-3362-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする