自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 半袖 シャツ・インナー
自重堂の ポロシャツ 半袖
24404 半袖ポロシャツ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52827592
品番
24404
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
種別
半袖ポロシャツ
材質
ボタン樹脂
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
78
着丈(cm)
24
生地
鹿の子
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。