曜日別特売
M6P0.5 GPIP Ⅱ メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 検査用通り止り Mシリーズ 第一測範 52827874

メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 検査用通り止り Mシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:6 ピッチ:0.5 種類:検査用通り止り注文コード52827874品番M6P0.5 GPIP Ⅱ
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:6 ピッチ:0.5 種類:検査用通り止りアズワン品番65-3642-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする