曜日別特売
M24P3.0-6H GPNP メートルネジプラグゲージ 並目 6H めねじ通り止り 第一測範 52828644

メートルネジプラグゲージ 並目 6H めねじ通り止り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:24 ピッチ:3.0 種類:通り止り注文コード52828644品番M24P3.0-6H GPNP
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:24 ピッチ:3.0 種類:通り止りアズワン品番65-3644-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする