曜日別特売
M30P1.5-IR Ⅱ メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.5 検査用止まり 第一測範 52829089

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.5 検査用止まり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:30 ピッチ:1.5 種類:検査用止まり注文コード52829089品番M30P1.5-IR Ⅱ
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです

仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:30 ピッチ:1.5 種類:検査用止まりアズワン品番65-3646-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする