曜日別特売
M10P1.5-6g NR メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M10P15シリーズ 第一測範 52829256

メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M10P15シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様規格:ISO規格 等級:6g ワーク:めねじ 呼び寸法:10 ピッチ:1.5 種類:止まりのみ注文コード52829256品番M10P1.5-6g NR
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様規格:ISO規格 等級:6g ワーク:めねじ 呼び寸法:10 ピッチ:1.5 種類:止まりのみアズワン品番65-3647-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする