44001 ツータックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52829428 品番 44001
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
アースグリーン 混率(%)ポリエステル60、綿40 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 機能帯電防止素材使用、清涼機能素材 ウエスト(cm)106 種別ツータックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)130 生地エアパスドライトロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)42
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする