曜日別特売
M4P0.5 GRWR Ⅱ メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 4 M4Pシリーズ 第一測範 52829579

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 4 M4Pシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード52829579品番M4P0.5 GRWR Ⅱ
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

JISマーク表示許可を得ている。
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えているISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能

仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:4 ピッチ:0.5 種類:工作用通り止りアズワン品番65-3646-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする