44101 ワンタックパンツ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52829936 品番 44101
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

価格、耐久性、着心地。
ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久力、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニホーム。
ベストバランスで選ぶワーカーにお勧めのシリーズです。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、自動車・バイク整備 機能帯電防止素材使用 ウエスト(cm)73 種別ワンタックパンツ 股下(cm)90(裾上げなし) ヒップ(cm)98 生地ソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする