曜日別特売

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1流れ方向右→左圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し注文コード52830009品番AC50A-N10E4-V-138JRZ-D
参考基準価格(税別)¥53,530販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:psi、°F圧力計単位表記:psi(MPa併記)フロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする