曜日別特売
M8P0.75 GRWR Ⅱ メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.75 Mシリーズ 第一測範 52830035

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.75 Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:8 ピッチ:0.75 種類:工作用通り止まり注文コード52830035品番M8P0.75 GRWR Ⅱ
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:8 ピッチ:0.75 種類:工作用通り止まりアズワン品番65-3646-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする