曜日別特売
M22P1.5 GRIR Ⅱ メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止まり Mシリーズ 第一測範 52830139

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止まり Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:22 ピッチ:1.5 種類:検査用通り止まり注文コード52830139品番M22P1.5 GRIR Ⅱ
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:22 ピッチ:1.5 種類:検査用通り止まりアズワン品番65-3645-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする