プラボックス Mサイズ 鍵なし PB-KMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様外寸:W310×D470×H492(mm) 有効内寸:W266×D417×H410 本体材質:ABS樹脂 扉色:木目 把手タイプ:鍵なし 注文コード52830550 品番PB-KMW1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ABS樹脂製で水洗いOK!!
工具なしで組立・増設できます
サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています

アズワン品番65-3723-84 仕様外寸:W310×D470×H492(mm) 有効内寸:W266×D417×H410 本体材質:ABS樹脂 扉色:木目 把手タイプ:鍵なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする