※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 図工/美術/画材/書道
若井産業の 工作キット
ネイルイット キット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
むずかしさ:★★
注文コード
52831478
品番
NKIT403
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,672
販売価格(税別)
¥
4,247
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
むずかしさ:★★
備考
ネイルガイド付き
縦(mm)
板:200
横(mm)
板:200
所要時間
約5時間
注意
※この商品は完成品ではありません。
※必要な材料と説明書がセットになった「ストリングアートキット』です。
※釘または糸が付属していないキットを作成される場合は、別途お好きな色のものをお求めください。
※備考欄に「ネイルイットガイド付き』と記載しているものには、キット用釘打ち治具に代わり、ネイルイットガイドが付属しております。
※豆カンとは、板に取り付けて使用する小さな吊り下げ金具です。