※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 店舗運営用品
若井産業の 置き物/インテリア小物/収納
ネイルイット 赤松集成材 オーク色 100×100mm 30枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
52831600
品番
NAA1010
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,139
販売価格(税別)
¥
8,308
バスケットに入れる
材質
赤松集成材
厚さ(mm)
12
色
オーク色
縦(mm)
100
横(mm)
100