※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 店舗運営用品
若井産業の 置き物/インテリア小物/収納
ネイルイット 赤松集成材 無塗装 200×200mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52831609
品番
NAM2020
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
赤松集成材
厚さ(mm)
12
色
無塗装
縦(mm)
200
横(mm)
200