※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリートプラグ
若井産業の 樹脂製プラグアンカー
デュオパワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
52831618
品番
DUO525
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
コンクリート・ALC・石こうボード
寸法(mm)
5×25
下穴径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
(適応)29+取付物厚さ以上
板厚(mm)
(最低使用)9.5
適合ねじ径(Φmm)
3〜4
適合ねじ(mm)タッピングねじ
【石こうボード時】3