※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュオパワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60本) 注文コード 52831627 品番 DUO630
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途コンクリート・ALC・石こうボード 寸法(mm)6×30 下穴径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)(適応)35+取付物厚さ以上 板厚(mm)(最低使用)9.5 適合ねじ径(Φmm)4〜5 適合ねじ(mm)タッピングねじ【石こうボード時】4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする