※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ワッシャー・スペーサー
若井産業の その他ワッシャー
折板用 山座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
52831645
品番
672500Y
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
クロメート
材質
鉄
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
30