※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ワッシャー・スペーサー
若井産業の その他ワッシャー
波座金 ポリカ 鉄板小波
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
52831697
品番
PTCB000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
材質
ポリカ
長さ(mm)
30
幅(mm)
25
色
ブロンズ
高さ(mm)
12.5