44602 ツータックカーゴ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52831704 品番 44602
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

二層構造糸「パルパー」を使用。
肌に優しいソフトな着心地。
コットンの着心地とポリエステルのイージーケア性をミックスした二層構造糸「パルパー(R)」を使用。肌に優しくソフトな着心地が魅力のシリーズです。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク ウエスト(cm)79 仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴ エコマーク認定認定 股下(cm)78 ヒップ(cm)106 生地ユニエコロパルパートロ RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)35 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52831862
2019-07-08
用途:
屋外作業
サービス業

生地が原因と思いますが平地を通常に歩く時は問題有りません。ただ階段や坂を歩く時に太ももの前が生地をこすります。この抵抗が結構大きく感じます。

又ストレッチ性は有りません。従って階段の上がり下がり等、上下方向の動きが少ない作業向けです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする