※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
木名人
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
52831715
品番
731670M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,037
販売価格(税別)
¥
6,397
バスケットに入れる
〇ALCに木(桟木・胴縁)を留めるのに最適
〇木名人はALXの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないのに、強度が安定し長く持続します。
用途
木材(胴縁)+ALC
仕様
亜鉛スズメッキ
材質
鉄
長さ(mm)
70
最大取付物厚さ(mm)
15〜35
太さ(mm)
6
注意
※ALCが濡れている場合は使用しないでください。
※厚さ100mm以上のALCにご使用ください。
※取付物が割れやすいものには使用しないでください。長尺金属製品にご使用の際は
※寒暖差による伸縮を考慮し、取付ピッチをご配慮ください。
※本製品はSUS430を使用しており、錆が発生する場合がありあすのでご注意ください。