※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス メカナット M8(1本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 注文コード52831749 品番MNS0801
参考基準価格(税別)¥492 販売価格(税込) ¥499
販売価格(税別)
454

〇専用工具が不要
(かしめ工具不要で添付部品にも最適)
〇厚板の裏側にナットが入る
〇板ナットで強力固着

用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10〜100
注意
※せっこうボード及び天井には絶対使用しないでください。
※下穴には必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
※ALC・サイディング等へ強く締め込むと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したり
※しますのでご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※押出成形セメント板等、中空建材の端部に本製品を使用すると板割れの原因となります。
※特に端から100mmいないには使用しないでください。
※取付けるボルト等を強く押し込み過ぎると、ナット部が脱落する場合がございます。
※ステンレス製品は、ボルトを斜めにねじ込む等、ナットとのはめ合いがずれた状態で
※無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする