※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグラー 箱入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 52831767 品番 73000TA
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

〇樹脂を使用した万能タイプなので、
せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能
〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、
トグラー1本用意すれば大丈夫

用途中空壁・真壁 品番TA 下穴径(Φmm)8 ねじ径(mm)4〜5 適合板厚(mm)3〜6
注意
※トグラーはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。
※天井や土壁には絶対使用しないでください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※重量がかかる方向に脚を開脚させてください。
※直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※また、長期間日光のあたる箇所には使用しないでください。
※完全開脚以外の場合は引張強度が低下します。
※脚を開脚させる場合は必ず付属のピンを使用してください。
※その際、ピンに力を加えすぎないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする