色アースグリーン
混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク
ウエスト(cm)106
仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別ツータックカーゴ
エコマーク認定認定
股下(cm)75
ヒップ(cm)130
生地ユニエコロパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)42
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049